Philips - PBZ22806600 MSD 250/2 30H 1CT/4

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 250 W
Lampenspannung - 82...106 V
Lichtstrom - 18000 lm
Sockel - GY9,5
Farbtemperatur - 8500 K
Packung
1 ST
EAN
8718291228066
Artikelnummer
PBZ22806600
Herstellernummer
22806600
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
250 W
Lampenspannung:
82...106 V
Lichtstrom:
18000 lm
Sockel:
GY9,5
Farbtemperatur:
8500 K
ANSI:
FSL
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
23 mm
BogenlÀnge:
5 mm
Technologie:
Metallhalogen
Cool Beam:
nein
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
WendellÀnge:
0 mm
Lichtpunkthöhe:
55 mm
GesamtlÀnge:
108 mm


