Philips - PBZ22802800 MSR 700 SA 1CT/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 700 W
Lampenspannung - 63...83 V
Lichtstrom - 55000 lm
Sockel - GY9,5
Farbtemperatur - 5600 K
Packung
1 ST
EAN
8718291228028
Artikelnummer
PBZ22802800
Herstellernummer
22802800
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
700 W
Lampenspannung:
63...83 V
Lichtstrom:
55000 lm
Sockel:
GY9,5
Farbtemperatur:
5600 K
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
25 mm
Bogenlänge:
4 mm
Technologie:
Metallhalogen
Cool Beam:
nein
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
Lichtpunkthöhe:
39 mm
Reflektordurchmesser:
30 mm
Gesamtlänge:
83 mm