Philips - PBZ22796000 MSR 400 HR 1CT/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 430 W
Lampenspannung - 62...78 V
Lichtstrom - 35000 lm
Sockel - GZZ9,5
Farbtemperatur - 5830 K
Packung
1 ST
EAN
8718291227960
Artikelnummer
PBZ22796000
Herstellernummer
22796000
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
430 W
Lampenspannung:
62...78 V
Lichtstrom:
35000 lm
Sockel:
GZZ9,5
Farbtemperatur:
5830 K
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
23 mm
Bogenlänge:
6 mm
Technologie:
Metallhalogen
Cool Beam:
nein
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
Lichtpunkthöhe:
61 mm
Gesamtlänge:
110 mm