Startseite

Philips - PBZ22134000 MSR Gold 1500 FastFit 1CT/4

KopierenKopieren
Philips - PBZ22134000 MSR Gold 1500 FastFit 1CT/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 1500 W

  • Lampenspannung - 88...108 V

  • Lichtstrom - 108000 lm

  • Sockel - PGJX50

  • Farbtemperatur - 5960 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8718291221340

Artikelnummer

PBZ22134000

Herstellernummer

22134000

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

1500 W

Lampenspannung:

88...108 V

Lichtstrom:

108000 lm

Sockel:

PGJX50

Farbtemperatur:

5960 K

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

28 mm

Bogenlänge:

6.3 mm

Technologie:

Metallhalogen

Cool Beam:

nein

Wendelform:

Electrode Rod-Coil

Lichtpunkthöhe:

65 mm

Gesamtlänge:

128 mm

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ FastFit ermöglicht einen sekundenschnellen Lampenwechsel (FastFit) und ist gegen Halogenlampen austauschbar. Die kompakte Bauform erleichtert die Handhabung und die Miniaturisierung der Leuchten. Die Lampe ist auch in den Ausführungen MSD und Halogen erhältlich. Lampenleistung:1500 W, Lampenspannung:88...108 V, Lichtstrom:108000 lm, Sockel:PGJX50, Farbtemperatur:5960 K, Brennstellung:beliebig, Bogenlänge:6,3 mm, Wendelform:Electrode Rod-Coil, Lichtpunkthöhe:65 mm, Gesamtlänge:128 mm, Durchmesser:28 mm, Technologie:Metallhalogen