Philips - PBZ22129600 MSR Gold 1200 FastFit 1CT/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 1200 W
Lampenspannung - 82...102 V
Lichtstrom - 93000 lm
Sockel - PGJX50
Farbtemperatur - 6030 K
Packung
1 ST
EAN
8718291221296
Artikelnummer
PBZ22129600
Herstellernummer
22129600
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
1200 W
Lampenspannung:
82...102 V
Lichtstrom:
93000 lm
Sockel:
PGJX50
Farbtemperatur:
6030 K
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
26.1 mm
Bogenlänge:
5.5 mm
Technologie:
Metallhalogen
Cool Beam:
nein
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
Lichtpunkthöhe:
65 mm
Gesamtlänge:
128 mm