Startseite

Philips - PBZ22127200 MSR 575/2 10H 1CT/4 - 22127200

KopierenKopieren
Philips - PBZ22127200 MSR 575/2 10H 1CT/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 575 W

  • Lampenspannung - 85...109 V

  • Lichtstrom - 46700 lm

  • Sockel - GX9,5

  • Farbtemperatur - 7200 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8718291221272

Artikelnummer

PBZ22127200

Herstellernummer

22127200

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

575 W

Lampenspannung:

85...109 V

Lichtstrom:

46700 lm

Sockel:

GX9,5

Farbtemperatur:

7200 K

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

30 mm

Bogenlänge:

7 mm

Technologie:

Metallhalogen

Cool Beam:

nein

Wendelform:

Electrode Rod-Coil

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

65 mm

Gesamtlänge:

125 mm

Die MSR-Lampe ist eine hochleistungsfahige Metallhalogen-Entladungslampe fur die Buhnenbeleuchtung.