Philips - PBZ22125800 MSR 1200 SA 1CT/4 - 22125800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 1200 W
Lampenspannung - 90...114 V
Lichtstrom - 96000 lm
Sockel - GY22
Farbtemperatur - 6100 K
Packung
1 ST
EAN
8718291221258
Artikelnummer
PBZ22125800
Herstellernummer
22125800
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
1200 W
Lampenspannung:
90...114 V
Lichtstrom:
96000 lm
Sockel:
GY22
Farbtemperatur:
6100 K
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
34 mm
Bogenlänge:
7 mm
Technologie:
Metallhalogen
Cool Beam:
nein
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
Lichtpunkthöhe:
59 mm
Gesamtlänge:
135 mm


