Philips - PBZ22111100 MSR Gold 300/2 MiniFastFit 1CT/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 300 W
Lampenspannung - 84...108 V
Lichtstrom - 22400 lm
Sockel - PGJX28
Farbtemperatur - 8300 K
Packung
1 ST
EAN
8718291221111
Artikelnummer
PBZ22111100
Herstellernummer
22111100
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
300 W
Lampenspannung:
84...108 V
Lichtstrom:
22400 lm
Sockel:
PGJX28
Farbtemperatur:
8300 K
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
23 mm
Bogenlänge:
5 mm
Technologie:
Metallhalogen
Cool Beam:
nein
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
Lichtpunkthöhe:
68.8 mm
Gesamtlänge:
126 mm