Philips - PBZ22109800 MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 575 W
Lampenspannung - 47...67 V
Lichtstrom - 36400 lm
Sockel - PGJX28
Farbtemperatur - 7500 K
Packung
1 ST
EAN
8718291221098
Artikelnummer
PBZ22109800
Herstellernummer
22109800
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
575 W
Lampenspannung:
47...67 V
Lichtstrom:
36400 lm
Sockel:
PGJX28
Farbtemperatur:
7500 K
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
23.2 mm
Bogenlänge:
3.5 mm
Technologie:
Metallhalogen
Cool Beam:
nein
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
Lichtpunkthöhe:
56 mm
Gesamtlänge:
112 mm