Philips - PBZ22105000 MSR 575 HR 1CT/4

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 575 W
Lampenspannung - 85...109 V
Lichtstrom - 47500 lm
Sockel - G22
Farbtemperatur - 6000 K
Packung
1 ST
EAN
8718291221050
Artikelnummer
PBZ22105000
Herstellernummer
22105000
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
575 W
Lampenspannung:
85...109 V
Lichtstrom:
47500 lm
Sockel:
G22
Farbtemperatur:
6000 K
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
30 mm
BogenlÀnge:
7 mm
Technologie:
Metallhalogen
Cool Beam:
nein
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
Lichtpunkthöhe:
85 mm
GesamtlÀnge:
145 mm


