Startseite

Philips - PBZ21530100 MHN-TD PRO 70W 730 RX7S

KopierenKopieren
Philips - PBZ21530100 MHN-TD PRO 70W 730 RX7S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom - 6000 lm

  • Sockel - RX7s

  • Farbwiedergabeindex CRI - 70-79

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Lampenlichtausbeute - 80 lm/W

Packung

  • 1 ST

EAN

8718291215301

Artikelnummer

PBZ21530100

Herstellernummer

21530100

Hersteller

PBZ

Lichtstrom:

6000 lm

Sockel:

RX7s

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Farbtemperatur:

3000 K

Lampenlichtausbeute:

80 lm/W

Lampenspannung:

78...98 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

UV-Schutz:

ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

P45

Lichtfarbe:

730

Durchmesser:

19 mm

Ausführung:

klar

Gesamtlänge:

117 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lampenbezeichnung:

TD

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

77 kWh

Wenn einmal nur geringe Ansprüche die Beleuchtung gestellt werden, sind Sie mit MHN-TD auf der sicheren Seite. Die zweiseitig-gesockelte Metallhalogendampf-Lampe mit Quarzbrenner eignet sich zur Allgemein- und Akzentbeleuchtung im Innen- und Außenbereich. Lampenleistung:77 W, Lampenspannung:78...98 V, Lichtstrom:5800 lm, Sockel:RX7s, UV-Schutz, Farbwiedergabeindex CRI:70-79, Farbtemperatur:3000 K, Lichtfarbe nach EN 12464-1:warmweiß <3300 K, Lampenlichtausbeute:75 lm/W, Lampenform:Röhre, zweiseitig gesockelt, Brennermaterial:Quarz, Brennstellung:p45, Durchmesser:19 mm, Gesamtlänge:117 mm, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Geschlossene Leuchte erforderlich, Farbe:weiß, Lichtfarbe:730, Ausführung:klar, Lampenbezeichnung:TD, Energieeffizienzklasse:G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:77 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:9000 h, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E