Philips - PBZ21431705 TUV 335W WP XPT SE UNP - 21431705

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8711500214317
Artikelnummer
PBZ21431705
Herstellernummer
21431705
Hersteller
PBZ
Das Philips Dynapower System besteht aus einem elektronischen DynaPower Treiber, der eine oder zwei TUV Amalgam 230W, 260W und 335W XPT-Lampen betreibt. Dieses System ist sehr zuverlässig und robust. Der Treiber ermöglicht eine sofortige Energieeinsparung im Vergleich zu ähnlichen Treibern auf dem Markt. Darüber hinaus kann durch das Dimmen auf 60% Leistungsstufe und die Verwendung der TUV Amalgam XPT-Lampen eine zusätzliche Energieeinsparung erzielt werden. Art der UV-Strahlung:UV-C, Geeignet zur Luftdesinfektion, Geeignet zur Wasserdesinfektion, Gesamtlänge:1512 mm, Durchmesser:32 mm, Lampenform:Röhre, einseitig gesockelt, Leuchtmittel:Quecksilberdampf-Hochdrucklampe, Sockel:G17x10, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Integrierter Starter, Dimmbar, Lampenleistung:335 W, Lampenspannung:72...80 V, Brennstellung:p4, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:253 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:12000 h, Quecksilbergehalt:14 mg


