Startseite

Philips - PBZ21275715 MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12 - 21275715

KopierenKopieren
Philips - PBZ21275715 MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 73.2 W

  • Lichtstrom - 5900 lm

  • Sockel - G8,5

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Farbtemperatur - 4200 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500212757

Artikelnummer

PBZ21275715

Herstellernummer

21275715

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

73.2 W

Lichtstrom:

5900 lm

Sockel:

G8,5

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

4200 K

Lampenlichtausbeute:

79 lm/W

Lichtfarbe:

842

Lampenspannung:

83...93 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

UV-Schutz:

ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

14 mm

Ausführung:

klar

Gesamtlänge:

81 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lampenbezeichnung:

T14

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

74 kWh

MASTERColour CDM-TC ist die richtige Wahl für eine attraktive Beleuchtung von Verkäufsräumen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe überzeugt mit guter Lichtqualität und Farbwiedergabe.