Startseite

Philips - PBZ21131605 TUV 260W XPT DIM UNP/20 - 21131605

KopierenKopieren
Philips - PBZ21131605 TUV 260W XPT DIM UNP/20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500211316

Artikelnummer

PBZ21131605

Herstellernummer

21131605

Hersteller

PBZ

Das Philips Dynapower System besteht aus einem elektronischen DynaPower Treiber, der eine oder zwei TUV Amalgam 230W, 260W und 335W XPT-Lampen betreibt. Dieses System ist sehr zuverlässig und robust. Der Treiber ermöglicht eine sofortige Energieeinsparung im Vergleich zu ähnlichen Treibern auf dem Markt. Darüber hinaus kann durch das Dimmen auf 60% Leistungsstufe und die Verwendung der TUV Amalgam XPT-Lampen eine zusätzliche Energieeinsparung erzielt werden. Art der UV-Strahlung:UV-C, Geeignet zur Luftdesinfektion, Geeignet zur Wasserdesinfektion, Gesamtlänge:1512 mm, Durchmesser:32 mm, Lampenform:Röhre, einseitig gesockelt, Leuchtmittel:Quecksilberdampf-Hochdrucklampe, Sockel:G5,4x17q, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Integrierter Starter, Dimmbar,Lampenleistung:260 W, Lampenspannung:67...75 V, Brennstellung:p4, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:242 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:12000 h, Quecksilbergehalt:14 mg