Philips - PBZ20851415 MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12 - 20851415

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 60 W
Lampenspannung - 85...99 V
Lichtstrom - 7200 lm
Sockel - PGZ12
UV-Schutz - nein
Packung
1 ST
EAN
8711500208514
Artikelnummer
PBZ20851415
Herstellernummer
20851415
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
60 W
Lampenspannung:
85...99 V
Lichtstrom:
7200 lm
Sockel:
PGZ12
UV-Schutz:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Farbtemperatur:
2800 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Lampenlichtausbeute:
120 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
19 mm
Gesamtlänge:
131 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lichtfarbe:
728
Ausführung:
klar
Lampenbezeichnung:
sonstige
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
60 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
32000 h