Philips - PBZ20751715 MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12 - 20751715

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 22.1 W
Lichtstrom - 1600 lm
Sockel - PGJ5
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 3000 K
Packung
1 ST
EAN
8711500207517
Artikelnummer
PBZ20751715
Herstellernummer
20751715
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
22.1 W
Lichtstrom:
1600 lm
Sockel:
PGJ5
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenlichtausbeute:
72 lm/W
Lichtfarbe:
830
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lampenspannung:
95...108 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
UV-Schutz:
ja
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
12.5 mm
Ausführung:
klar
Gesamtlänge:
50.5 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
12000 h
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
23 kWh