Startseite

Philips - PBZ20426430 MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24 - 20426430

KopierenKopieren
Philips - PBZ20426430 MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500204264

Artikelnummer

PBZ20426430

Herstellernummer

20426430

Hersteller

PBZ

MASTER SON PIA Plus ist eine hochwertige Hochdrucknatriumdampflampe mit PIA-Technologie für eine zuverlässige Außenbeleuchtung. Lampenleistung:71 W, Lichtstrom:5900 lm, Sockel:E27, Lampenform:ellipsoid, Farbwiedergabeindex CRI:20-39, Farbtemperatur:1900 K, Lampenlichtausbeute:82 lm/W, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Gesamtlänge:152 mm, Durchmesser:70 mm, Anzahl der Brenner:1, Ausführung:opal, Energieeffizienzklasse:G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:78 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:30000 h, Lampenbezeichnung:sonstige, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:G