Startseite

Philips - PBZ20301800 CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D - 20301800

KopierenKopieren
Philips - PBZ20301800 CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 20.1 W

  • Lichtstrom - 2400 lm

  • Sockel - GX10

  • Ausstrahlungswinkel - 22 °

  • Farbtemperatur - 3000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8718291203018

Artikelnummer

PBZ20301800

Herstellernummer

20301800

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

20.1 W

Lichtstrom:

2400 lm

Sockel:

GX10

Ausstrahlungswinkel:

22 °

Farbtemperatur:

3000 K

Lichtfarbe:

830

Lampenspannung:

90...100 V

Lichtstärke:

4000 cd

UV-Schutz:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenlichtausbeute:

53 lm/W

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

50 mm

Gesamtlänge:

62.5 mm

Geschlossene Leuchte erforderlich:

nein

Geeignet für EVG:

ja

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Reflektorart:

aluminiumbeschichtetes Glas

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

21 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenbezeichnung:

MR16

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Die Philips MASTERColour CDM-Rm Mini ELITE vereint die bewährte MASTERColour-Qualität mit 50 mm-Reflektorlampen. Die überragende Lichtleistung und die zuverlässige Farbstabilität schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken die Ware ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen. Lampenleistung:20,1 W, Lampenspannung:90...100 V, Lichtstrom:2400 lm, Lichtstärke:4000 cd, Ausstrahlungswinkel:22 °, Sockel:GX10, UV-Schutz, Farbwiedergabeindex CRI:80-89, Farbtemperatur:3000 K, Lichtfarbe nach EN 12464-1:warmweiß <3300 K, Lampenlichtausbeute:53 lm/W, Brennermaterial:Keramik, Brennstellung:beliebig, Durchmesser:50 mm, Gesamtlänge:62,5 mm, Geeignet für EVG, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Reflektorart:aluminiumbeschichtetes Glas, Energieeffizienzklasse:G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:21 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:15000 h, Lichtfarbe:830, Lampenbezeichnung:MR16, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E