Philips - PBZ20274500 CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D - 20274500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 20.1 W
Lichtstrom - 2800 lm
Sockel - GX10
Ausstrahlungswinkel - 9 °
Farbtemperatur - 3000 K
Packung
1 ST
EAN
8718291202745
Artikelnummer
PBZ20274500
Herstellernummer
20274500
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
20.1 W
Lichtstrom:
2800 lm
Sockel:
GX10
Ausstrahlungswinkel:
9 °
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe:
830
Lampenspannung:
90...100 V
Lichtstärke:
12500 cd
UV-Schutz:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Lampenlichtausbeute:
49 lm/W
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
50 mm
Gesamtlänge:
62.5 mm
Geschlossene Leuchte erforderlich:
nein
Geeignet für EVG:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Reflektorart:
aluminiumbeschichtetes Glas
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
21 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenbezeichnung:
MR16
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G