Philips - PBZ20235245 HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4 - 20235245

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8711500202352
Artikelnummer
PBZ20235245
Herstellernummer
20235245
Hersteller
PBZ
HPI-T steht für hohe Lichtausbeute und sorgt für eine angenehme Atmosphäre. Lampenleistung:1980 W, Lampenspannung:217...247 V, Lichtstrom:200000 lm, Sockel:E40, Farbwiedergabeindex CRI:40-59, Farbtemperatur:3800 K, Lichtfarbe nach EN 12464-1:neutralweiß 3300 bis 5300 K, Lampenlichtausbeute:101 lm/W, Lampenform:Röhre, einseitig gesockelt, Brennermaterial:Quarz, Brennstellung:p20, Durchmesser:101,5 mm, Gesamtlänge:430 mm, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Geschlossene Leuchte erforderlich, Farbe:weiß, Lichtfarbe:542, Ausführung:klar, Lampenbezeichnung:sonstige, Energieeffizienzklasse:A+, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:2178 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:12000 h, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:nicht relevant


