Philips - PBZ20167615 MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12 - 20167615

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenspannung - 78...87 V
Lichtstrom - 6500 lm
Sockel - G8,5
UV-Schutz - ja
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Packung
1 ST
EAN
8711500201676
Artikelnummer
PBZ20167615
Herstellernummer
20167615
Hersteller
PBZ
Lampenspannung:
78...87 V
Lichtstrom:
6500 lm
Sockel:
G8,5
UV-Schutz:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Lampenlichtausbeute:
89 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
14 mm
Gesamtlänge:
81 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lichtfarbe:
830
Ausführung:
klar
Lampenbezeichnung:
T14
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
74 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
12000 h