Startseite

Philips - PBZ20106500 MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1 - 20106500

KopierenKopieren
Philips - PBZ20106500 MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 1800 W

  • Lampenspannung - 110...130 V

  • Lichtstrom - 155000 lm

  • Sockel - X830R

  • UV-Schutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8718291548294

Artikelnummer

PBZ20106500

Herstellernummer

20106500

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

1800 W

Lampenspannung:

110...130 V

Lichtstrom:

155000 lm

Sockel:

X830R

UV-Schutz:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

5600 K

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Lampenlichtausbeute:

86 lm/W

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

p15

Durchmesser:

40 mm

Gesamtlänge:

367 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lichtfarbe:

956

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

1980 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

MASTER MHN-SA schafft mit ihrem sehr kurzen Lichtbogen eine angenehme Atmosphäre und hohen Sehkomfort bei der Beleuchtung von Sportstätten. Lampenleistung:1800 W, Lampenspannung:110...130 V, Lichtstrom:155000 lm, Sockel:X830R, UV-Schutz, Farbwiedergabeindex CRI:80-89, Farbtemperatur:5600 K, Lichtfarbe nach EN 12464-1:tageslichtweiß >5300 K, Lampenlichtausbeute:86 lm/W, Lampenform:Röhre, zweiseitig gesockelt, Brennermaterial:Quarz, Brennstellung:p15, Durchmesser:40 mm, Gesamtlänge:367 mm, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Geschlossene Leuchte erforderlich, Farbe:weiß, Lichtfarbe:956, Ausführung:klar, Lampenbezeichnung:sonstige, Energieeffizienzklasse:A+, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:1980 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:5000 h, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E