Philips - PBZ20078500 MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH - 20078500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 1040 W
Lampenspannung - 110...140 V
Lichtstrom - 100000 lm
Sockel - X528
UV-Schutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8718291548232
Artikelnummer
PBZ20078500
Herstellernummer
20078500
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
1040 W
Lampenspannung:
110...140 V
Lichtstrom:
100000 lm
Sockel:
X528
UV-Schutz:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Farbtemperatur:
4200 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenlichtausbeute:
96.2 lm/W
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p4
Durchmesser:
37 mm
Gesamtlänge:
365 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lichtfarbe:
842
Ausführung:
klar
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1144 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h