Startseite

Philips - PBZ20077800 MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH - 20077800

KopierenKopieren
Philips - PBZ20077800 MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 1040 W

  • Lampenspannung - 110...140 V

  • Lichtstrom - 90000 lm

  • Sockel - X528

  • UV-Schutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8718291548218

Artikelnummer

PBZ20077800

Herstellernummer

20077800

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

1040 W

Lampenspannung:

110...140 V

Lichtstrom:

90000 lm

Sockel:

X528

UV-Schutz:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

5600 K

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Lampenlichtausbeute:

86.5 lm/W

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

p4

Durchmesser:

37 mm

Gesamtlänge:

365 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lichtfarbe:

956

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

1144 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

MASTER MHN-SA schafft mit ihrem langen Lichtbogen eine angenehme Atmosphäre und hohen Sehkomfort bei der Beleuchtung von Sportstätten. Lampenleistung:1040 W, Lampenspannung:110...140 V, Lichtstrom:90000 lm, Sockel:X528, UV-Schutz, Farbwiedergabeindex CRI:80-89, Farbtemperatur:5600 K, Lichtfarbe nach EN 12464-1:tageslichtweiß >5300 K, Lampenlichtausbeute:86,5 lm/W, Lampenform:Röhre, zweiseitig gesockelt, Brennermaterial:Quarz, Brennstellung:p4, Durchmesser:37 mm, Gesamtlänge:365 mm, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Geschlossene Leuchte erforderlich, Farbe:weiß, Lichtfarbe:956, Ausführung:klar, Lampenbezeichnung:sonstige, Energieeffizienzklasse:A+, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:1144 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:15000 h, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E