Startseite

Philips - PBZ20076100 MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V - 20076100

KopierenKopieren
Philips - PBZ20076100 MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 1850 W

  • Lichtstrom - 160000 lm

  • Sockel - (P)SFC

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Farbtemperatur - 5600 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8718291548270

Artikelnummer

PBZ20076100

Herstellernummer

20076100

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

1850 W

Lichtstrom:

160000 lm

Sockel:

(P)SFC

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

5600 K

Lampenlichtausbeute:

86 lm/W

Lichtfarbe:

956

Lampenspannung:

185...220 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

UV-Schutz:

ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

p15

Durchmesser:

40 mm

Ausführung:

klar

Gesamtlänge:

361 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

6100 h

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2035 kWh

MASTER MHN-SA schafft mit ihrem sehr kurzen Lichtbogen eine angenehme Atmosphäre und hohen Sehkomfort bei der Beleuchtung von Sportstätten. Lampenleistung:1850 W, Lampenspannung:185...220 V, Lichtstrom:160000 lm, Sockel:(P)SFC, UV-Schutz, Farbwiedergabeindex CRI:80-89, Farbtemperatur:5600 K, Lichtfarbe nach EN 12464-1:tageslichtweiß >5300 K, Lampenlichtausbeute:86 lm/W, Lampenform:Röhre, zweiseitig gesockelt, Brennermaterial:Quarz, Brennstellung:p15, Durchmesser:40 mm, Gesamtlänge:361 mm, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Geschlossene Leuchte erforderlich, Farbe:weiß, Lichtfarbe:956, Ausführung:klar, Lampenbezeichnung:sonstige, Energieeffizienzklasse:A+, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:2035 kWh, MittlereNennlebensdauer:6100 h, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E