Philips - PBZ20075400 MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V - 20075400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 1800 W
Lampenspannung - 110...130 V
Lichtstrom - 155000 lm
Sockel - (P)SFC
UV-Schutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8718291548263
Artikelnummer
PBZ20075400
Herstellernummer
20075400
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
1800 W
Lampenspannung:
110...130 V
Lichtstrom:
155000 lm
Sockel:
(P)SFC
UV-Schutz:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
5600 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Lampenlichtausbeute:
86 lm/W
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p15
Durchmesser:
40 mm
Gesamtlänge:
361 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lichtfarbe:
956
Ausführung:
klar
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1980 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
6100 h