Philips - PBZ20074700 MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH - 20074700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 2040 W
Lampenspannung - 220...245 V
Lichtstrom - 220000 lm
Sockel - X528
UV-Schutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8718291548201
Artikelnummer
PBZ20074700
Herstellernummer
20074700
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
2040 W
Lampenspannung:
220...245 V
Lichtstrom:
220000 lm
Sockel:
X528
UV-Schutz:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Farbtemperatur:
4200 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenlichtausbeute:
108 lm/W
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p4
Durchmesser:
37 mm
Gesamtlänge:
482 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lichtfarbe:
842
Ausführung:
klar
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2244 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
13000 h


