Philips - PBZ20073000 MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH - 20073000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 2040 W
Lichtstrom - 190000 lm
Sockel - X528
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 5600 K
Packung
1 ST
EAN
8718291548225
Artikelnummer
PBZ20073000
Herstellernummer
20073000
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
2040 W
Lichtstrom:
190000 lm
Sockel:
X528
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
5600 K
Lampenlichtausbeute:
93 lm/W
Lichtfarbe:
956
Lampenspannung:
210...235 V
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
UV-Schutz:
ja
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p4
Durchmesser:
37 mm
Ausführung:
klar
Gesamtlänge:
482 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
13000 h
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2244 kWh


