Philips - PBZ20005115 MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT - 20005115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8711500200051
Artikelnummer
PBZ20005115
Herstellernummer
20005115
Hersteller
PBZ
MASTERColour CDM-T ist die richtige Wahl für eine attraktive Beleuchtung von Verkäufsräumen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe überzeugt mit guter Lichtqualität und Farbwiedergabe. Lampenleistung:150,1 W, Lampenspannung:82...98 V, Lichtstrom:12000 lm, Sockel:G12, UV-Schutz, Farbwiedergabeindex CRI:90-100, Farbtemperatur:4200 K, Lichtfarbe nach EN 12464-1:neutralweiß 3300 bis 5300 K, Lampenlichtausbeute:85 lm/W, Lampenform:Röhre, einseitig gesockelt, Brennermaterial:Keramik, Brennstellung:beliebig, Durchmesser:19 mm, Gesamtlänge:105 mm, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Geschlossene Leuchte erforderlich, Farbe:weiß, Lichtfarbe:942, Ausführung:klar, Lampenbezeichnung:sonstige, Energieeffizienzklasse:G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:151 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:12000 h, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:G


