Philips - PBZ20002015 MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12 - 20002015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 71.5 W
Lichtstrom - 5600 lm
Sockel - RX7s
Farbwiedergabeindex CRI - 90-100
Farbtemperatur - 4200 K
Packung
1 ST
EAN
8711500200020
Artikelnummer
PBZ20002015
Herstellernummer
20002015
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
71.5 W
Lichtstrom:
5600 lm
Sockel:
RX7s
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur:
4200 K
Lampenlichtausbeute:
76 lm/W
Lichtfarbe:
942
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lampenspannung:
82...98 V
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
UV-Schutz:
ja
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
P45
Durchmesser:
22 mm
Ausführung:
klar
Gesamtlänge:
119 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
16000 h
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
72 kWh


