Startseite

Philips - PBZ20000615 MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12 - 20000615

KopierenKopieren
Philips - PBZ20000615 MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 39.1 W

  • Lampenspannung - 80...96 V

  • Lichtstrom - 3100 lm

  • Sockel - G8,5

  • UV-Schutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500200006

Artikelnummer

PBZ20000615

Herstellernummer

20000615

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

39.1 W

Lampenspannung:

80...96 V

Lichtstrom:

3100 lm

Sockel:

G8,5

UV-Schutz:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3000 K

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenlichtausbeute:

79 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

14 mm

Gesamtlänge:

81 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lichtfarbe:

830

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

T14

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

MASTERColour CDM-TC ist die richtige Wahl für eine attraktive Beleuchtung von Verkäufsräumen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe überzeugt mit guter Lichtqualität und Farbwiedergabe.