Startseite

Philips - PBZ19782515 MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12 - 19782515

KopierenKopieren
Philips - PBZ19782515 MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 71 W

  • Lichtstrom - 6000 lm

  • Sockel - RX7s

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Farbtemperatur - 3000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500197825

Artikelnummer

PBZ19782515

Herstellernummer

19782515

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

71 W

Lichtstrom:

6000 lm

Sockel:

RX7s

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3000 K

Lampenlichtausbeute:

85 lm/W

Lichtfarbe:

830

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenspannung:

86...102 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

UV-Schutz:

ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

P45

Durchmesser:

22 mm

Ausführung:

klar

Gesamtlänge:

119 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

16000 h

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lampenbezeichnung:

sonstige

Ersetzen Sie Ihre Quarzlampe durch eine effiziente und langlebige Alternative! Die MASTERColour CDM-TD vereint höchste Qualität und stabile Farbwiedergabe für die Beleuchtung von Verkaufsräumen und attraktive Außeneinsätze. Lampenleistung:71 W, Lampenspannung:86...102 V, Lichtstrom:6000 lm, Sockel:RX7s, UV-Schutz, Farbwiedergabeindex CRI:80-89, Farbtemperatur:3000 K, Lichtfarbe nach EN 12464-1:warmweiß <3300 K, Lampenlichtausbeute:85 lm/W, Lampenform:Röhre, zweiseitig gesockelt, Brennermaterial:Keramik, Brennstellung:p45, Durchmesser:22 mm, Gesamtlänge:119 mm, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Geschlossene Leuchte erforderlich, Farbe:weiß, Lichtfarbe:830, Ausführung:klar, Lampenbezeichnung:sonstige, Energieeffizienzklasse:G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:71 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:16000 h, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:G