Philips - PBZ19780115 MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT - 19780115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 150 W
Lampenspannung - 77...93 V
Lichtstrom - 13600 lm
Sockel - G12
UV-Schutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8711500197801
Artikelnummer
PBZ19780115
Herstellernummer
19780115
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
150 W
Lampenspannung:
77...93 V
Lichtstrom:
13600 lm
Sockel:
G12
UV-Schutz:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Lampenlichtausbeute:
91 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
19 mm
Gesamtlänge:
105 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lichtfarbe:
830
Ausführung:
klar
Lampenbezeichnung:
sonstige
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Mittlere Nennlebensdauer:
12000 h