Startseite

Philips - PBZ19699615 MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12 - 19699615

KopierenKopieren
Philips - PBZ19699615 MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 70 W

  • Lichtstrom - 6500 lm

  • Sockel - G12

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Farbtemperatur - 3000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500196996

Artikelnummer

PBZ19699615

Herstellernummer

19699615

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

70 W

Lichtstrom:

6500 lm

Sockel:

G12

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3000 K

Lampenlichtausbeute:

89 lm/W

Lichtfarbe:

830

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenspannung:

80...96 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

UV-Schutz:

ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

19 mm

Ausführung:

klar

Gesamtlänge:

100 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

80 kWh

MASTERColour CDM-T ist die richtige Wahl für eine attraktive Beleuchtung von Verkäufsräumen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe überzeugt mit guter Lichtqualität und Farbwiedergabe. Lampenleistung:73,2 W, Lampenspannung:80...96 V, Lichtstrom:6500 lm, Sockel:G12, UV-Schutz, Farbwiedergabeindex CRI:80-89, Farbtemperatur:3000 K, Lichtfarbe nach EN 12464-1:warmweiß <3300 K, Lampenlichtausbeute:89 lm/W, Lampenform:Röhre, einseitig gesockelt, Brennermaterial:Keramik, Brennstellung:beliebig, Durchmesser:19 mm, Gesamtlänge:100 mm, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Geschlossene Leuchte erforderlich, Farbe:weiß, Lichtfarbe:830, Ausführung:klar, Lampenbezeichnung:sonstige, Energieeffizienzklasse:G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:74 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:12000 h, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E