Philips - PBZ19345215 MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12 - 19345215

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 408 W
Lichtstrom - 55600 lm
Sockel - E40
Lampenform - ellipsoid
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Packung
1 ST
EAN
8711500193452
Artikelnummer
PBZ19345215
Herstellernummer
19345215
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
408 W
Lichtstrom:
55600 lm
Sockel:
E40
Lampenform:
ellipsoid
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Farbtemperatur:
2000 K
Lampenlichtausbeute:
136.27 lm/W
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Quecksilberfrei:
nein
Gesamtlänge:
278 mm
Durchmesser:
120 mm
Anzahl der Brenner:
1
Pflanzenbelichtung:
nein
Ausführung:
opal
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
408 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
36000 h
Lampenbezeichnung:
sonstige


