Philips - PBZ19265315 MST SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12 - 19265315

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8711500192653
Artikelnummer
PBZ19265315
Herstellernummer
19265315
Hersteller
PBZ
MASTER SON-T PIA Plus ist eine hochwertige Hochdrucknatriumdampflampe mit PIA-Technologie für eine zuverlässige Außenbeleuchtung. Lampenleistung:54,5 W, Lichtstrom:4500 lm, Sockel:E27, Lampenform:Röhre, einseitig gesockelt, Farbwiedergabeindex CRI:20-39,Farbtemperatur:2000 K, Lampenlichtausbeute:83 lm/W, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Gesamtlänge:152 mm, Durchmesser:35 mm, Anzahl der Brenner:1, Ausführung:klar, Energieeffizienzklasse:G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:55 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:30000 h, Lampenbezeichnung:sonstige, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:G


