Startseite

Philips - PBZ19230115 MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12 - 19230115

KopierenKopieren
Philips - PBZ19230115 MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 101 W

  • Lichtstrom - 10600 lm

  • Sockel - E40

  • Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500192301

Artikelnummer

PBZ19230115

Herstellernummer

19230115

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

101 W

Lichtstrom:

10600 lm

Sockel:

E40

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Farbtemperatur:

2000 K

Lampenlichtausbeute:

105 lm/W

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Quecksilberfrei:

nein

Gesamtlänge:

210 mm

Durchmesser:

48 mm

Anzahl der Brenner:

1

Pflanzenbelichtung:

nein

Ausführung:

klar

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

101 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

36000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

MASTER SON-T PIA Plus ist eine hochwertige Hochdrucknatriumdampflampe mit PIA-Technologie für eine zuverlässige Außenbeleuchtung. Lampenleistung:101 W, Lichtstrom:10600 lm, Sockel:E40, Lampenform:Röhre, einseitig gesockelt, Farbwiedergabeindex CRI:20-39,Farbtemperatur:2000 K, Lampenlichtausbeute:105 lm/W, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Gesamtlänge:210 mm, Durchmesser:48 mm, Anzahl der Brenner:1, Ausführung:klar, Energieeffizienzklasse:F, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:101 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:36000 h, Lampenbezeichnung:sonstige, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E