Philips - PBZ18563500 MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27 - 18563500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 51.5 W
Lichtstrom - 5150 lm
Sockel - E27
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 2800 K
Packung
1 ST
EAN
8718291185635
Artikelnummer
PBZ18563500
Herstellernummer
18563500
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
51.5 W
Lichtstrom:
5150 lm
Sockel:
E27
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
2800 K
Lampenlichtausbeute:
99 lm/W
Lichtfarbe:
828
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lampenspannung:
70...86 V
Lampenform:
ellipsoid
UV-Schutz:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
70 mm
Ausführung:
mattiert
Gesamtlänge:
152 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
52 kWh


