Startseite

Philips - PBZ18412245 SON-T 1000W E40 1SL/4 - 18412245

KopierenKopieren
Philips - PBZ18412245 SON-T 1000W E40 1SL/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500184122

Artikelnummer

PBZ18412245

Herstellernummer

18412245

Hersteller

PBZ

SON-T ist eine Hochdrucknatriumdampflampe mit klarem Außenkolben für eine zuverlässige Außenbeleuchtung. Lampenleistung:960 W, Lichtstrom:130000 lm, Sockel:E40, Lampenform:Röhre, einseitig gesockelt, Farbwiedergabeindex CRI:20-39, Farbtemperatur:2000 K, Lampenlichtausbeute:130 lm/W, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Gesamtlänge:380 mm, Durchmesser:65 mm, Anzahl der Brenner:1, Ausführung:klar, Energieeffizienzklasse:A+, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:1056 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:20000 h, Lampenbezeichnung:sonstige, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E