Philips - PBZ18373645 HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4 - 18373645

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8711500183736
Artikelnummer
PBZ18373645
Herstellernummer
18373645
Hersteller
PBZ
HPI-T steht für hohe Lichtausbeute und sorgt für eine angenehme Atmosphäre. Lampenleistung:990 W, Lampenspannung:120...140 V, Lichtstrom:82100 lm, Sockel:E40, Farbwiedergabeindex CRI:40-59, Farbtemperatur:4300 K, Lichtfarbe nach EN 12464-1:neutralweiß 3300 bis 5300 K, Lampenlichtausbeute:83 lm/W, Lampenform:Röhre, einseitig gesockelt, Brennermaterial:Quarz, Brennstellung:p10, Durchmesser:65 mm, Gesamtlänge:372 mm, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Geschlossene Leuchteerforderlich, Farbe:weiß, Lichtfarbe:543, Ausführung:klar, Lampenbezeichnung:sonstige, Energieeffizienzklasse:A+, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:1089 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:12000 h, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:nicht relevant


