Startseite

Philips - PBZ18225815 MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12 - 18225815

KopierenKopieren
Philips - PBZ18225815 MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 101 W

  • Sockel - E40

  • Lichtstrom - 9600 lm

  • Farbtemperatur - 2000 K

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500182258

Artikelnummer

PBZ18225815

Herstellernummer

18225815

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

101 W

Sockel:

E40

Lichtstrom:

9600 lm

Farbtemperatur:

2000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Lampenform:

ellipsoid

Lampenlichtausbeute:

95 lm/W

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Quecksilberfrei:

nein

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Pflanzenbelichtung:

nein

Gesamtlänge:

186 mm

Ausführung:

opal

Durchmesser:

76 mm

Anzahl der Brenner:

1

Mittlere Nennlebensdauer:

36000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

101 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

MASTER SON PIA Plus ist eine hochwertige Hochdrucknatriumdampflampe mit PIA-Technologie für eine zuverlässige Außenbeleuchtung. Lampenleistung:101 W, Lichtstrom:9600 lm, Sockel:E40, Lampenform:ellipsoid, Farbwiedergabeindex CRI:20-39, Farbtemperatur:2000K, Lampenlichtausbeute:95 lm/W, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Gesamtlänge:186 mm, Durchmesser:76 mm, Anzahl der Brenner:1, Ausführung:opal, Energieeffizienzklasse:F, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:101 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:36000 h, Lampenbezeichnung:sonstige, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:F