Philips - PBZ18186230 SON 70W/220 I E27 1CT/24 - 18186230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8711500181862
Artikelnummer
PBZ18186230
Herstellernummer
18186230
Hersteller
PBZ
SON ist eine Hochdrucknatriumdampflampe mit ellipsoiden Außenkolben für eine zuverlässige Außenbeleuchtung. Lampenleistung:70 W, Lichtstrom:5600 lm, Sockel:E27, Lampenform:ellipsoid, Farbwiedergabeindex CRI:20-39, Farbtemperatur:2000 K, Lampenlichtausbeute:80 lm/W, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Gesamtlänge:150 mm, Durchmesser:70 mm, Anzahl der Brenner:1, Ausführung:opal, Energieeffizienzklasse:G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:72 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:28000 h, Lampenbezeichnung:sonstige, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:G


