Philips - PBZ18038800 MASTER SON PIA Plus 50W E27 - 18038800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 52 W
Lichtstrom - 3700 lm
Sockel - E27
Lampenform - ellipsoid
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Packung
1 ST
EAN
8718291180388
Artikelnummer
PBZ18038800
Herstellernummer
18038800
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
52 W
Lichtstrom:
3700 lm
Sockel:
E27
Lampenform:
ellipsoid
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Farbtemperatur:
1900 K
Lampenlichtausbeute:
71 lm/W
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Quecksilberfrei:
nein
Gesamtlänge:
152 mm
Durchmesser:
70 mm
Anzahl der Brenner:
1
Pflanzenbelichtung:
nein
Ausführung:
opal
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
52 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Lampenbezeichnung:
sonstige