Philips - PBZ17988315 MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12 - 17988315

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 400 W
Sockel - E40
Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Farbtemperatur - 2000 K
Packung
1 ST
EAN
8711500179883
Artikelnummer
PBZ17988315
Herstellernummer
17988315
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
400 W
Sockel:
E40
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Farbtemperatur:
2000 K
Lampenlichtausbeute:
137 lm/W
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Quecksilberfrei:
nein
Gesamtlänge:
283 mm
Durchmesser:
48 mm
Anzahl der Brenner:
1
Pflanzenbelichtung:
nein
Ausführung:
klar
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
408 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
36000 h
Lampenbezeichnung:
sonstige