Startseite

Philips - PBZ17987615 MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12 - 17987615

KopierenKopieren
Philips - PBZ17987615 MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500179876

Artikelnummer

PBZ17987615

Herstellernummer

17987615

Hersteller

PBZ

MASTER SON-T PIA Plus ist eine hochwertige Hochdrucknatriumdampflampe mit PIA-Technologie für eine zuverlässige Außenbeleuchtung. Lampenleistung:257 W, Lichtstrom:32800 lm, Sockel:E40, Lampenform:Röhre, einseitig gesockelt, Farbwiedergabeindex CRI:20-39,Farbtemperatur:2000 K, Lampenlichtausbeute:125 lm/W, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Gesamtlänge:257 mm, Durchmesser:48 mm, Anzahl der Brenner:1, Ausführung:klar, Energieeffizienzklasse:E, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:257 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:36000 h, Lampenbezeichnung:sonstige, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E