Startseite

Philips - PBZ16364000 MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT - 16364000

KopierenKopieren
Philips - PBZ16364000 MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 39.1 W

  • Lampenspannung - 78...90 V

  • Lichtstrom - 3850 lm

  • Sockel - G12

  • UV-Schutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8718291163640

Artikelnummer

PBZ16364000

Herstellernummer

16364000

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

39.1 W

Lampenspannung:

78...90 V

Lichtstrom:

3850 lm

Sockel:

G12

UV-Schutz:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

4200 K

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenlichtausbeute:

98 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

19 mm

Gesamtlänge:

99 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lichtfarbe:

942

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

MASTERColour CDM-T Elite ist die richtige Wahl, wenn Ware attraktiv prasentiert werden sollen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe erzeugt funkelnd wei?es Licht mit sehr guter Farbwiedergabe.