Philips - PBZ16300800 CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D - 16300800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8718291163008
Artikelnummer
PBZ16300800
Herstellernummer
16300800
Hersteller
PBZ
Die Philips MASTERColour CDM-Rm Mini ELITE vereint die bewährte MASTERColour-Qualität mit 50 mm-Reflektorlampen. Die überragende Lichtleistung und die zuverlässige Farbstabilität schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken die Ware ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen. Lampenleistung:39,1 W, Lampenspannung:79...95 V, Lichtstrom:2050 lm, Lichtstärke:8500 cd, Ausstrahlungswinkel:22 °, Sockel:GX10, UV-Schutz, Farbwiedergabeindex CRI:90-100, Farbtemperatur:3000 K, Lichtfarbe nach EN 12464-1:warmweiß <3300 K, Lampenlichtausbeute:60 lm/W, Brennermaterial:Keramik, Brennstellung:beliebig, Durchmesser:50 mm, Gesamtlänge:62,5 mm, Geeignet für EVG, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Reflektorart:aluminiumbeschichtetes Glas, Energieeffizienzklasse:G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:40 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:15000 h, Lichtfarbe:930, Lampenbezeichnung:MR16, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:G


