Philips - PBZ15875200 MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27 - 15875200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 71 W
Lampenspannung - 80...96 V
Lichtstrom - 7050 lm
Sockel - E27
UV-Schutz - nein
Packung
1 ST
EAN
8718291158752
Artikelnummer
PBZ15875200
Herstellernummer
15875200
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
71 W
Lampenspannung:
80...96 V
Lichtstrom:
7050 lm
Sockel:
E27
UV-Schutz:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
2800 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Lampenlichtausbeute:
99 lm/W
Lampenform:
ellipsoid
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
70 mm
Gesamtlänge:
152 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lichtfarbe:
828
Ausführung:
mattiert
Lampenbezeichnung:
sonstige
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
71 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
27000 h