Philips - PBZ1483100 RC332V 36S/930 SEIA W62L62 MXO IA4 - 1483100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003210947
Artikelnummer
PBZ1483100
Herstellernummer
1483100
Hersteller
PBZ
Es ist eine Bürobeleuchtung gefragt, die gute Lichtqualität, Umweltfreundlichkeit und Intelligenz miteinander verbindet. Geeignet für Deckenmontage, Geeignet für Einbaumontage, Geeignet für Anbaumontage, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1, Leuchtmittel:LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Geeignet für Leuchtmittelanzahl:1, Fassung:sonstige, Werkstoff des Gehäuses:Aluminium, Oberflächenschutz Gehäuse:sonstige, Gehäusefarbe:weiß, Werkstoff der Abdeckung:Kunststoff opal, Ausführung des Rasters:ohne, Spannungsart:AC/DC, Nennspannung:220...240 V, Nennstrom:600...600 mA, Betriebsgerät:LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät, Ohne Dimmfunktion, Lichtverteiler:Diffusorlinse/-optik/-panel, Lichtverteilung:symmetrisch, Ausstrahlungswinkel:freistrahlend/diffus, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):SDCM3, Lichtaustritt:direkt, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:sonstige, Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels:D, Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels:D, Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels:D, Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C:10 h, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °CUmgebungstemp.:10 %, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):10 %, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:32, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:54,4, Schutzart (IP):IP20, Schutzart (NEMA):sonstige, Schlagfestigkeit:IK02, Schutzklasse:II, Geeignet für Notlicht, Mit Bewegungsmelder, Mit Lichtsensor, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:650 °C - 30 s, Max. Systemleistung:27 W, Leuchtenlichtausbeute:126 lm/W, Bemessungslichtstrom nach IEC62722-2-1:3600 lm, Lichtfarbe:weiß, Farbtemperatur:3000...3000 K, Flimmerwert Pst LM:0, Farbwiedergabeindex CRI:90-100, Leistungsfaktor:0,9, Stroboskopeffektwert SVM:1, Breite:620 mm, Höhe/Tiefe:43 mm, Länge:620 mm, Einbaulänge:620 mm, Einbaubreite:43 mm, Einbauhöhe/-tiefe:43 mm, Art der Verdrahtung:Abschluss, Polzahl:2, Leiterquerschnitt:0,75 mm², Anschlussart:sonstige, Klirrfaktor (THD):0, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:RG2, Blendbegrenzung (UGR):19, Farbtemperatur einstellbar:nein, Lichtstrom einstellbar:nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar:nein


