Philips - PBZ1482400 RC332V 42S/940 WIA W62L62 MXO - 1482400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003210909
Artikelnummer
PBZ1482400
Herstellernummer
1482400
Hersteller
PBZ
Es ist eine Bürobeleuchtung gefragt, die gute Lichtqualität, Umweltfreundlichkeit und Intelligenz miteinander verbindet. Geeignet für Deckenmontage, Geeignet für Einbaumontage, Geeignet für Anbaumontage, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1, Leuchtmittel:LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Geeignet für Leuchtmittelanzahl:1, Fassung:sonstige, Werkstoff des Gehäuses:Aluminium, Oberflächenschutz Gehäuse:sonstige, Gehäusefarbe:weiß, Werkstoff der Abdeckung:Kunststoff opal, Ausführung des Rasters:ohne, Spannungsart:AC, Nennspannung:220...240 V, Nennstrom:700...700 mA, Betriebsgerät:LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät, Lichtverteiler:Diffusorlinse/-optik/-panel, Lichtverteilung:symmetrisch, Ausstrahlungswinkel:freistrahlend/diffus, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):SDCM3, Lichtaustritt:direkt, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:sonstige, Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels:D, Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels:D, Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels:D, Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C:10 h, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:10 %, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):10 %, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:50, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:85, Schutzart (IP):IP20, Schutzart (NEMA):sonstige, Schlagfestigkeit:IK02, Schutzklasse:II, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:650 °C - 30 s, Max. Systemleistung:31,5 W, Leuchtenlichtausbeute:133 lm/W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:4300 lm, Lichtfarbe:weiß, Farbtemperatur:4000...4000 K, Flimmerwert Pst LM:0, Farbwiedergabeindex CRI:90-100, Leistungsfaktor:0,9, Stroboskopeffektwert SVM:1, Breite:620 mm, Höhe/Tiefe:43 mm, Länge:620 mm, Einbaulänge:620 mm, Einbaubreite:43 mm, Einbauhöhe/-tiefe:43 mm, Art der Verdrahtung:Abschluss, Polzahl:2, Leiterquerschnitt:0,75 mm², Anschlussart:sonstige, Klirrfaktor (THD):0, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:RG2, Blendbegrenzung (UGR):19, Farbtemperatur einstellbar:nein, Lichtstrom einstellbar:nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar:nein


